Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40152302
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1717033
EAN/GTIN:
     4017918024260
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0609*
€ 1,2309*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06596*
€ 1,23596*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,112*
€ 1,292*
17 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1229*
€ 1,3029*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09012*
€ 1,38012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,2309*
€ 1,46477
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0609*
€ 1,26247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 307,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
Zubehör
Wiha
28590635
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.