Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000020376 Herst.-Nr.: 1775509 EAN/GTIN: 4017918038106 |
| |
|
| | |
| D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit zwei D-SUB-Stecker, Polzahl 25, Gehäusebaureihe HC-B 10... Weitere Informationen: | | Länge: | 64.5 mm | Breite: | 34.5 mm | Form der Aussparung: | D-Sub | Anzahl der Aussparungen: | 2 | Werkstoff der Adapterplatte: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | HB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 7,14* | € 10,12* | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,24* | € 10,36* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,44* | € 10,54* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,61* | € 10,79* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,84* | € 11,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|