Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000024541
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1861248
EAN/GTIN:
     4017918125769
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Platzsparender, genormter Flachsteckanschluss erlaubt weltweiten Einsatz. Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Kabel zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
11
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,04*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,1263*
€ 6,8179*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2504*
€ 6,8404*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,5228*
€ 7,1428*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,5668*
€ 7,2168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 302,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,89245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 802,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,026*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1202*
Zubehör
Phoenix Contact
3240051
ab € 0,1825*
Zubehör
Phoenix Contact
3240054
ab € 0,1834*
Zubehör
Phoenix Contact
3240155
ab € 0,0808*
Zubehör
Phoenix Contact
3240158
ab € 0,0826*
Zubehör
Phoenix Contact
3240537
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
3240540
ab € 0,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.