Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000028512
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201537
EAN/GTIN:
     4046356840934
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Einfache Montage. Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar.
Weitere Informationen:
Breite:
17.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 5,55*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 6,19*
22 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,83*
€ 6,62*
30 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 6,68*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 555,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706959
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,4976*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,5041*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,674*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 140,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 140,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 135,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 135,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 242,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 604,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.086,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.