Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000050313
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201841
EAN/GTIN:
     4046356914673
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand.
Weitere Informationen:
Breite:
16.3 mm
Höhe:
13.67 mm
Tiefe:
19.65 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3094*
€ 0,4394*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3453*
€ 0,4953*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3693*
€ 0,5293*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 75,00*
ab € 0,3723*
€ 0,5323*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3752*
€ 0,5352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201738
ab € 1,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2201741
ab € 2,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2201742
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.