Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000056560
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201856
EAN/GTIN:
     4046356990653
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Montierbar auf die Tragschiene. Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder.
Weitere Informationen:
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
107.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,91*
€ 18,41*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,71*
€ 19,29*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,15*
€ 21,01*
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 75,00*
ab € 17,29*
€ 21,18*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,42*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706302
ab € 0,829*
Zubehör
Phoenix Contact
2706700
ab € 0,528*
Zubehör
Phoenix Contact
2706292
ab € 0,00848*
Zubehör
Phoenix Contact
2706289
ab € 14,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2713780
ab € 0,9028*
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 86,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.