Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2203394
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203394
EAN/GTIN:
     4055626462523
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten. Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand. Flexible Montageoptionen für den Schaltschrank- und Feldeinsatz. Anwendungsgerecht adaptierbar dank identischer Aufnahmen im Gehäuse. Unterschiedliche Farben für hohen Wiedererkennungswert innerhalb und außerhalb des Schaltschranks.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
18.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.