Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2297060
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297060
EAN/GTIN:
     4046356170598
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorstarter
Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
92 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
92 V | 253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5 A | 9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Auslöseklasse:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6417*
Zubehör
Phoenix Contact
2900748
ab € 14,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2900749
ab € 18,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2900750
ab € 22,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2900751
ab € 26,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2901543
ab € 14,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2901656
ab € 18,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2901698
ab € 33,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2901700
ab € 36,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2901701
ab € 40,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2901702
ab € 44,48*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 34,98*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.