Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2313423
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313423
EAN/GTIN:
     4046356428392
Suchbegriffe:
CAN Bus Repeater
CANopen Buskoppler
Profibus Repeater
profibus repeater phoenix contact
Automatische Datenratenerkennung oder feste Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter. Datenraten bis 1 MBit/s.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
IO-Link Master:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Mit Potenzialtrennung:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
121 mm
Weitere Suchbegriffe: canopen buskoppler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,49*
€ 350,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 25,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 36,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 26,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 39,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 32,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 265,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.