Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2316307
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316307
EAN/GTIN:
     4046356883580
Suchbegriffe:
Koppelmodul
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Anschluss von bis zu sechs Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten. Vormontierter Abschlusswiderstand. Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff. Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] oder FISCO ic-Stichabgriffanschlüsse. Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
10.5 V | 32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
6
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Potenzialtrennung:
false
Mit Einspeisemodul:
false
Geeignet als Segmentmodul:
true
Distanzmodul:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Busdiagnose möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2316034
ab € 16,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2316420
ab € 2.494,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2316446
ab € 1.343,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2316146
ab € 261,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2316148
ab € 259,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2316149
ab € 259,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2316132
ab € 164,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2839415
ab € 33,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2800755
ab € 85,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.