Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2800755
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800755
EAN/GTIN:
     4046356637077
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
PLUGTRAB, steckbarer Überspannungsschutz für Foundation Fieldbus
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
36 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.1 kA
Nennlaststrom:
1.6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
75 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1300 V
Montageart:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.