Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2316310
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316310
EAN/GTIN:
     4046356883597
Suchbegriffe:
Koppelmodul
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Anschluss von bis zu 12 Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten. Vormontierter Abschlusswiderstand. Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff. Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] oder FISCO ic-Stichabgriffanschlüsse. Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
10.5 V | 32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
12
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Potenzialtrennung:
false
Mit Einspeisemodul:
false
Geeignet als Segmentmodul:
true
Distanzmodul:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Busdiagnose möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,06*
€ 346,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2316034
ab € 16,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2316433
ab € 1.452,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2316417
ab € 1.451,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2316146
ab € 260,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2316148
ab € 261,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2316149
ab € 260,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2316132
ab € 164,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2839415
ab € 33,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2800755
ab € 85,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.