Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2403869
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2403869
EAN/GTIN:
     4055626345826
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Firmware-Update-fähig. Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
45 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
74.25 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701422
ab € 11,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0801831
ab € 213,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2400057
ab € 1.003,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 11,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1021809
ab € 39,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2404677
ab € 21,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4173*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 18,597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.