Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2688459
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2688459
EAN/GTIN:
     4046356710770
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch). Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s. Drehkodierschalter zur Einstellung der IP-Adressvergabe und weiterer Funktionen. Unterstützung von Modbus/TCP (UDP). BootP und DHCP. Firmware-Update-fähig. Laufzeit im Buskoppler vernachlässigbar (gegen 0 µs) (bei Modbus/UDP). Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
45 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
74.25 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701422
ab € 11,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0801831
ab € 217,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 11,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1021809
ab € 38,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2404677
ab € 21,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2701626
ab € 21,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4166*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.