Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700976
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700976
EAN/GTIN:
     4046356665520
Suchbegriffe:
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Profinet Gateway
profinet gateway
Float Point Unit (FPU). Großer Programm- und Datenspeicher (1024kByte/1024kByte). PROFINET-Device. Modbus/TCP-Client. Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP uvm.. Kostenfreies Engineering mit PC Worx Express (IEC 61131-3). Modbus/TCP-Server-Server. HTML 5.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
19.2 V | 30 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
19.2 V | 30 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A:
128
Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A:
128
Ausführung:
modular
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.0013 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Systemkomponente:
true
Redundanzfähigkeit:
false
Mit Display:
false
Speicherart:
NVRAM
Programmspeichererweiterung möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Breite:
80 mm
Höhe:
120.4 mm
Tiefe:
71.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,87*
€ 460,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,72*
€ 457,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,18*
€ 447,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701190
ab € 205,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2701799
ab € 204,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2402684
ab € 30,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2402685
ab € 436,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2402686
ab € 2.737,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2985945
ab € 462,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2701800
ab € 204,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2701801
ab € 306,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 95,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2400127
ab € 37,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.