Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2701815
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701815
EAN/GTIN:
     4046356845601
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Bis zu 63 weitere Axioline-Teilnehmer anschließbar. PROFIsafe-Support.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
45 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
74.25 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,44*
€ 465,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,48*
€ 464,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,92*
€ 456,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,08*
€ 448,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701422
ab € 11,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0801831
ab € 215,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2400057
ab € 1.010,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2701626
ab € 22,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4166*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.