Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702136
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702136
EAN/GTIN:
     4046356995863
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
phoenix contact rundstrahlantenne
Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Für mittlere Distanzen. Für frei bewegliche Anwendungen. Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Max. Gewinn:
4 dB
Länge:
0.62 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903266
ab € 51,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2702140
ab € 55,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2903263
ab € 39,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2903264
ab € 41,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2903265
ab € 47,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2904909
ab € 494,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.