Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702175
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702175
EAN/GTIN:
     4055626003665
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch phoenix
sfp switch
Device Level Ring (DLR). Common Industrial Protocol (CIP). DHCP Client, DHCP Server (pool-basiert und port-basiert), DHCP Option 82. VLANs. RSTP mit schneller Umschaltung. -40 °C ... 70 °C Umgebungstemperatur.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
4
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
135.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.467,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,26*
€ 1.916,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,23*
€ 1.861,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,44*
€ 1.812,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,97*
€ 1.746,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1025401
ab € 161,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1113081
ab € 472,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2702397
ab € 206,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 943,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 967,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 100,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 175,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 121,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 224,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.527,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.