Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HART-Ethernet-Multiplexer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702233
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702233
EAN/GTIN:
     4055626067049
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Multiplexer
Multiplexor
Profinet Gateway
Ethernet-Kopfstation für modulares HART-Gateway. Anschluss von bis zu fünf GW PL HART…-BUS-Erweiterungsmodulen für die Kommunikation mit bis zu 40 HART-Geräten. Unterstützt Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM und Arcom.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
IO-Link Master:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Mit Potenzialtrennung:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.255,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,93*
€ 1.686,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,91*
€ 1.648,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,26*
€ 1.591,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,83*
€ 1.544,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,19*
€ 1.493,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702234
ab € 492,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2702235
ab € 849,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2702236
ab € 1.288,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2702237
ab € 288,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2702879
ab € 687,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2702880
ab € 1.184,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.