Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protokollkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702237
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702237
EAN/GTIN:
     4055626067087
Modul für 4-kanalige Digitaleingabe und 4-kanalige Digitalausgabe mit Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
IO-Link Master:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Datenübertragung:
sonstige
Mit Potenzialtrennung:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,16*
€ 383,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,25*
€ 375,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702233
ab € 1.213,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2702321
ab € 785,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2702234
ab € 491,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2702235
ab € 846,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2702236
ab € 1.289,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2702879
ab € 689,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2702880
ab € 1.179,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.