Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702528
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702528
EAN/GTIN:
     4055626211961
Suchbegriffe:
Kommunikation Gesamtübersicht
kommunikation gesamtübersicht
Schaltbarer Energiesparmodus.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
true
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,16*
€ 904,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,01*
€ 900,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,81*
€ 893,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,76*
€ 876,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,68*
€ 837,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2917324
ab € 62,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2702273
ab € 83,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2900980
ab € 56,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2900981
ab € 89,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1105115
ab € 156,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2903147
ab € 42,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2800491
ab € 134,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.