Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2708083
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708083
EAN/GTIN:
     4017918943202
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DeviceNet Gateway
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1. Potenzialfreier Schaltkontakt im Basismodul für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,81*
€ 459,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,82*
€ 457,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,99*
€ 452,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,90*
€ 446,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,70*
€ 420,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 25,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 34,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 27,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 39,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 31,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.120,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 95,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
ab € 3.384,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.