Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50440841
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2713502
EAN/GTIN:
     4017918936143
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Einfache Montage. Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Lüftungsöffnungen vorhanden:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,91*
€ 10,01*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,15*
€ 10,33*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,487*
€ 10,747*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 11,11*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,856*
€ 11,206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2707929
ab € 0,322*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,5066*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,4976*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,6773*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,3903*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,3468*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,0781*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 9,1446*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,4486*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.