Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2731063
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2731063
EAN/GTIN:
     4017918185640
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
M12-Steckverbinder für Peripherie. Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,93*
€ 1.245,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,06*
€ 1.213,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,58*
€ 1.171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,01*
€ 1.145,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,51*
€ 1.110,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2734109
ab € 132,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2734112
ab € 135,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2731898
ab € 55,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2723123
ab € 6,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2806286
ab € 2,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2731775
ab € 20,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2820000
ab € 3,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2731128
ab € 181,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2759883
ab € 104,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2759906
ab € 52,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2780878
ab € 42,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1683455
ab € 12,442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.