Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
Buskoppler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2736916
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2736916
EAN/GTIN:
4046356094283
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Modbus/TCP. 8 Eingänge 24 V DC. M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung.
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
DeviceNet Buskoppler
,
Fernbus Buskoppler
,
Profibus Buskoppler
,
Profinet Buskoppler
,
profinet buskoppler phoenix
,
profibus buskoppler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,40*
€ 812,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,05*
€ 787,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,49*
€ 753,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,36*
€ 738,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,33*
€ 714,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518326
ab € 9,03*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518339
ab € 14,19*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518342
ab € 22,50*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518355
ab € 30,81*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518368
ab € 8,90*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518371
ab € 13,99*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518384
ab € 22,20*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518397
ab € 31,01*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518407
ab € 11,67*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518410
ab € 11,89*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518423
ab € 12,67*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518436
ab € 14,32*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518449
ab € 19,47*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518452
ab € 27,72*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1518465
ab € 36,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen