Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2749628
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2749628
EAN/GTIN:
     4017918108199
Suchbegriffe:
Aufputzdose
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
Blitzstromableiter
Für Aufputz-Montage. Drei TAE6-Steckplätze. Für DSL (ADSL2+) geeignet. Haupteinsatzgebiet: Fernsprechgeräte, Anrufbeantworter, Modems und Telefaxgeräte. Für zwei N-kodierte und ein F-kodiertes Endgerät.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
250 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.