Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2800037
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800037
EAN/GTIN:
     4046356410984
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Ableiter im Sechskant-Rohr mit verschiedenen Außengewinden.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
25 V
Höchste Dauerspannung DC:
36 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.26 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
65 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.