Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2800053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800053
EAN/GTIN:
     4046356445696
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Ableiter im Sechskant-Rohr mit verschiedenen Außengewinden.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
37 V
Höchste Dauerspannung DC:
53 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.17 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.