Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstrom-Messsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2800618
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800618
EAN/GTIN:
     4046356615297
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Auswertung und Speicherung der Sensordaten. Echtzeitanalyse und exakte Zeitpunktzuordnung. Status- und Diagnoseanzeige. Kommunikation über Ethernet. Bedienung und Konfiguration über Webinterface.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
LAN-Anschluss:
true
Bedienung über Webinterface:
true
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
true
Anzahl Sensoren:
3
Strommessbereich:
400 kA
Max. Anzahl speicherbare Datensätze:
500
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 °C | 60 °C
Max. Montagehöhe:
4000 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.679,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.880,35*
€ 4.617,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.843,43*
€ 4.573,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.833,19*
€ 4.561,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.740,84*
€ 4.451,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.694,56*
€ 4.396,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.679,42*
€ 4.378,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212640
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.