Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2800627
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800627
EAN/GTIN:
     4046356615075
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ2 phoenix
blitzstromableiter typ 2
Optimaler Schutz des Wechselrichters dank niedrigem Schutzpegel. Schutz vor fehlerhaftem Stecken durch kodierte Stecker und Basiselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung der Pole:
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Höchste Dauerspannung DC:
1170 V
Schutzpegel:
3.7 kV
Schutzpegel L-N:
3.7 kV
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
true
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,58881*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.