Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2800723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800723
EAN/GTIN:
     4046356730273
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Sichere Übertragungsraten bis 1 GBit/s. Schutzadapter für acht Signalwege über RJ45-Connector.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
48 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.35 kA
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
35 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
RJ45
Mit Fernmeldekontakt:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891288
ab € 20,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2891385
ab € 24,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.