Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2803153
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2803153
EAN/GTIN:
     4046356293204
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Montageplatte ermöglicht Montage z. B. im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
50 V
Höchste Dauerspannung DC:
70 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.