Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2804416
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2804416
EAN/GTIN:
     4046356317832
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ2 phoenix
blitzstromableiter typ 2
Auf Typ 2-Ableiter abgestimmte stoßstromfeste Ableitervorsicherung. Mehrkanalige Überspannungsableiter Typ 2 und integrierten Ableitervorsicherungen. Über Fernmeldekontakt Signalisierung im Fehlerfall an Monitoringsysteme.
Weitere Informationen:
Netzform:
TN-C
Ausführung der Pole:
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Schutzpegel L-N:
2.5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
true
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,76*
€ 323,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.