Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsableiter
>
Artikel
Überspannungsschutzgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2804665
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2804665
EAN/GTIN:
4046356428323
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter
Mit ME 6,2 TBUS ableiterübergreifende Brückung des Bezugspotenzials.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
25 V
Höchste Dauerspannung DC:
36 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.25 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
55 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leiterplattensteckverbinder
Phoenix Contact
1857919
ab € 2,2672*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,531*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818328
ab € 2,491*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818331
ab € 24,82*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818344
ab € 2,491*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818357
ab € 24,77*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818360
ab € 24,89*
Zubehör
Tragschienen-Busverbinder
Phoenix Contact
2969401
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen