Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2807968
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2807968
EAN/GTIN:
     4017918104757
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Kombinierte Schutzschaltungen. Schutzmodule müssen richtungsorientiert gesteckt werden.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
28 V
Höchste Dauerspannung DC:
40 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
95 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0441711
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.