| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-2838636 Herst.-Nr.: 2838636 EAN/GTIN: 4017918948382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden. Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höchste Dauerspannung DC: | 180 V | Nennableitstoßstrom (8/20): | 5 kA | Nennlaststrom: | 1.5 A | Schutzpegel Ader/Erde: | 1000 V | Mit Fernmeldekontakt: | false | Signalisierung am Gerät: | ohne | Explosionsgeprüfte Ausführung: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |