Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz-Stecker Typ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2839648
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2839648
EAN/GTIN:
     4017918193713
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter
Tragschienenmodul. Bestehend aus Basiselement und Stecker. Optische Signalisierung der Abtrennung durch LED. Für ein- und mehrphasige Stromversorgungsgeräte.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
48 V
Höchste Dauerspannung AC:
60 V
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Nennlaststrom:
26 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
0.5 kA
Schutzpegel:
0.12 kV
Schutzpegel L-N:
0.12 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.12 kV
Polzahl:
2
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
true
Mit Entstörfilter:
false
Weitere Suchbegriffe: phoenix blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,5051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,05*
€ 76,2195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,69*
€ 74,6011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,04*
€ 72,6376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.