Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2856702
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2856702
EAN/GTIN:
     4017918952648
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Thermische Überwachung der Schutzschaltung. Kombinierte Schutzschaltung zur Absorption transienter Überspannungen und hochfrequenter Störspannungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
120 V
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Nennlaststrom:
20 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Schutzpegel:
0.45 kV
Schutzpegel L-N:
0.45 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.45 kV
Polzahl:
2
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Prüfklasse Typ 3:
true
Mit Entstörfilter:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.