Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2859987
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2859987
EAN/GTIN:
     4046356098175
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Kombinierte Schutzschaltung zur Absorption transienter Überspannungen und hochfrequenter Störspannungen. Thermische Überwachung der Schutzschaltung.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Nennlaststrom:
20 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Schutzpegel:
1 kV
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1 kV
Polzahl:
2
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Prüfklasse Typ 3:
true
Mit Entstörfilter:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.