Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2864480
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864480
EAN/GTIN:
     4017918974879
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Isolationsverstärker
Trennverstärker
phönix contact grenzwertschalter
Arbeitsstrom-/Ruhestromumschaltung. Wechslerrelais am Ausgang. Grenzwert über frontseitiges Potenziometer frei einstellbar. Mittels DIP-Schalter Eingangssignal, Hysterese und Verzögerungszeit konfigurierbar. 3-Wege-Trennung.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
19.2 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA:
0
Störmeldeausgang:
false
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR:
false
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
false
Höhe:
93.1 mm
Breite:
6.4 mm
Tiefe:
101.2 mm
Leistungsaufnahme:
0.33 W
Temperaturdrift:
0.02 %/K
Gerätebauform:
Einbaugerät
Weitere Suchbegriffe: grenzwertschalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2864134
ab € 38,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 263,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 5,96*
Zubehör
Festo
HAPG-49
ab € 86,78*
Zubehör
RS Pro
2866983
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.