Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2866051
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866051
EAN/GTIN:
     4017918952655
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einstellbare Auslöseverzögerung. Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Einstellbare Asymmetrie.
Weitere Informationen:
Spannungsmessbereich 1:
280 V | 520 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.