Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2866488
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866488
EAN/GTIN:
     4046356287807
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Robustes Design mit Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von -25 bis +70 °C. Maximale Betriebssicherheit durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und hohe Spannungsfestigkeit bis 300 V AC.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
10 V | 18 V
2. Ausgangsspannung:
10 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
218.7 VA
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Einbaubreite:
40 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
40 mm
Höhe:
130.1 mm
Tiefe:
115 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
2866514
ab € 38,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2903798
ab € 26,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,29*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.