Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2866721
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866721
EAN/GTIN:
     4046356113564
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten. Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
5 V | 18 V
2. Ausgangsspannung:
5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
26 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90 V | 350 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
311 VA
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
90 mm
Höhe:
130.09 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320131
ab € 158,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix
2866514
ab € 38,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2320173
ab € 106,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2320186
ab € 131,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 21,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 22,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 21,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 22,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 22,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2800841
ab € 22,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2800842
ab € 22,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2800843
ab € 22,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.