Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Stromversorgung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2866747
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2866747
EAN/GTIN:
4046356113779
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft. Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit der dynamischen Leistungsreserve SFB (Selective Fuse Breaking) Technology mit bis zu 6-fachem Nennstrom für 12 ms. Für höchste Anlagenverfügbarkeit.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
18 V | 29.5 V
2. Ausgangsspannung:
18 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90 V | 350 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
180 VA
Leistungsabgabe:
84 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Einbaubreite:
32 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
32 mm
Höhe:
130.65 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
phoenix contact din-schienen schaltnetzteil
,
din-schienen schaltnetzteil
,
gleichstromversorgung 24v
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 100,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938196
ab € 12,08*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix 2866514 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Phoenix
2866514
ab € 38,24*
Zubehör
Phoenix Contact 2320173 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact
2320173
ab € 107,11*
Zubehör
Phoenix Contact 2320186 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact
2320186
ab € 131,39*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,64*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,47*
Zubehör
Phoenix Contact QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 für DIN-Schieneneinheit
Phoenix Contact
2320157
ab € 71,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen