Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2867979
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2867979
EAN/GTIN:
     4046356046985
Suchbegriffe:
Industrierelais
Überwachungsrelais
unterspannungs überwachungsrelais
industrierelais
Einstellbare Asymmetrie. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Einstellbare Auslöseverzögerung. Variabler Versorgungsspannungsbereich.
Weitere Informationen:
Spannungsmessbereich 1:
350 V | 650 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V | 500 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Weitere Suchbegriffe: überwachungsrelais phoenix
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.