Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2880642
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2880642
EAN/GTIN:
     4046356048989
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
profibus-stecker phoenix
Integrierter Abschlusswiderstand. Datenübertragungsrate bis zu 12 MBit/s. Direkter Einsatz an der Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
5.2 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.35 kA
Nennlaststrom:
0.25 A
Schutzpegel Ader/Ader:
25 V
Schutzpegel Ader/Erde:
25 V
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: profibus stecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.