Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2885249
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885249
EAN/GTIN:
     4017918996482
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Überwachungsrelais
Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbare Auslöseverzögerung. Einstellbare Asymmetrie. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite.
Weitere Informationen:
Spannungsmessbereich 1:
483 V | 897 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V | 500 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.