Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2885773
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885773
EAN/GTIN:
     4046356100786
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Einstellbare Asymmetrie. Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbare Auslöseverzögerung. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite.
Weitere Informationen:
Spannungsmessbereich 1:
161 V | 299 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.