Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891062
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891062
EAN/GTIN:
     4046356764308
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
phoenix contact sfp switch
Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung. Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
154.71 mm
Breite:
54.4 mm
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,52*
€ 1.302,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,61*
€ 1.299,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,18*
€ 1.265,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,19*
€ 1.243,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,47*
€ 1.225,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754562
ab € 2,6726*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 124,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 226,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.545,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 92,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 1,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.