Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891479
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891479
EAN/GTIN:
     4046356166089
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
phoenix contact sfp switch
sfp switch
SNMP. VLANs. MRP (Client und Master). RSTP.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
2
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
2
Anzahl der sonstigen Ports:
6
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
114.12 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
69 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.442,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.583,40*
€ 3.074,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.502,65*
€ 2.978,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.478,80*
€ 2.949,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.457,50*
€ 2.924,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.442,34*
€ 2.906,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891259
ab € 149,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2891275
ab € 230,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 122,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 225,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.525,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2891288
ab € 18,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2891385
ab € 24,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 25,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 84,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 26,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 35,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.